Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA-1850 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPA-1850 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
XPA-1850 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
Artikel-Nr.:
     2302-A00346817
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA-1850 Lw XEP
EAN/GTIN:
     4044978160522
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Optibelt SUPER XE-POWER PRO Hochleistungs-Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA, Profil XPA. Der optibelt SUPER XE-POWER PRO ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. • Rückenrollentauglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • Temperaturbereich -40°C bis +120°C • Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten • Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.868
Baureihe:
opibelt XE-POWER PRP
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 / RMA/MPTA
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
1.805
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
XPA
Wirklänge in mm:
1.850
UNSPSC131:
26111801
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,27*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 18,30*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 21,01*
€ 3,19*
ab € 15,08*
€ 21,08*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 14,89*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.