Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPA 1850 XEP OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super XE-Power Pro.jpg
Super XE-Power Pro.jpg
001084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPA 1850 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA 1850 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Technische Eigenschaften: Innenlänge: 1805 mm Außenlänge: 1868 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1850 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Wirklänge: 1850 mm Zugträger: PES Fabrikat: SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1868 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER XE-POWER PRO
Innenlänge:
1805 mm
Länge:
1850 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Wirklänge:
1850 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt, din 2215, optibelt din 2215, XPA 1850 XEP, 461XPA 1850 XEP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,27*
Lager 8670
23
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 18,30*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 21,01*
€ 3,19*
ab € 15,08*
€ 21,08*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 14,89*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.