Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Flankenoffene Keilriemen XPZ630 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10259731
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPZ630 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160720
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
OPTIBELT-Flankenoffene Keilriemen XPZ630 XEP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Artikelart:
Schmalkeilriemen
Ausführung:
flankenoffen
Querschnitt b x h:
9,7 x 8
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Ld (Richtlänge)
Innenlänge:
La - 51 oder Ld - 38
Aussenlänge:
Ld + 13 oder Li + 51
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen xpz optibelt, din 2215, optibelt din 2215, 10259731, XPZ630XEP, OPTXPZ630, XPZ630OPT, OPTIBELTXPZ630, XPZ630OPTIBELT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,11*
1 Tag
43
5
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,51*
1
€ 4,95*
ab € 3,9875*
€ 5,6875*
1
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,40*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 4,77*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.