Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kolbendichtung APR-115X99.5X6.3-AD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAPR-115X99.5X6.3-AD1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     APR-115X99.5X6.3-AD1
EAN/GTIN:
     7316575701468
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung ptfe
hydraulik kolbendichtung
APR Dichtungen sind doppeltwirkende Kolbendichtungen mit einem Gleitring aus PTFE und einem O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Für eine verbesserte Dichtfunktion enthält der Gleitring einen X-Ring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk für die dynamische Schnittstelle. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Verbesserte Dichtfunktion;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für einige metrische Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
32 mm
Verpackungslänge:
115 mm
Packungsbreite:
115 mm
Verpackungsvolumen:
423.2 cm³
Weitere Suchbegriffe: skf kolbendichtung, SKF, APR-115X99.5X6.3-AD1, 07316575701468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.