Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kolbendichtung APR-35X24X4.2-AD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAPR-35X24X4.2-AD1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     APR-35X24X4.2-AD1
EAN/GTIN:
     7316575701130
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung ptfe
hydraulik kolbendichtung
APR Dichtungen sind doppeltwirkende Kolbendichtungen mit einem Gleitring aus PTFE und einem O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Für eine verbesserte Dichtfunktion enthält der Gleitring einen X-Ring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk für die dynamische Schnittstelle. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Verbesserte Dichtfunktion;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für einige metrische Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
84 mm
Verpackungslänge:
35 mm
Packungsbreite:
35 mm
Verpackungsvolumen:
102.9 cm³
Weitere Suchbegriffe: kolbendichtung 70x59x4,2, SKF, APR-35X24X4.2-AD1, 07316575701130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.