Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kolbendichtung APR-42X31X4.2-AD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAPR-42X31X4.2-AD1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     APR-42X31X4.2-AD1
EAN/GTIN:
     7316575701185
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung ptfe
hydraulik kolbendichtung
APR Dichtungen sind doppeltwirkende Kolbendichtungen mit einem Gleitring aus PTFE und einem O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Für eine verbesserte Dichtfunktion enthält der Gleitring einen X-Ring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk für die dynamische Schnittstelle. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Verbesserte Dichtfunktion;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für einige metrische Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
84 mm
Verpackungslänge:
42 mm
Packungsbreite:
42 mm
Verpackungsvolumen:
148.176 cm³
Weitere Suchbegriffe: kolbendichtung 70x59x4,2, SKF, APR-42X31X4.2-AD1, 07316575701185
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.