Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF CARB Toroidalrollenlager C 2314/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFC 2314/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2314/C3
EAN/GTIN:
     7316577759320
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
165 mm
Verpackungslänge:
165 mm
Packungsbreite:
58 mm
Verpackungsvolumen:
1.579 dm³
Bohrungsdurchmesser:
70 mm
DynamischeTragzahl:
405 kN
StatischeTragzahl:
430 kN
Grenzdrehzahl:
5000 r/min
Referenzdrehzahl:
3800 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, C 2314/C3, 07316577759320
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,49*
€ 365,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,53*
€ 367,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,32*
€ 564,95*
Frei Haus
ab € 998,55*
€ 1.085,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.