| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-100C 2314/C3 Herst.-Nr.: C 2314/C3 EAN/GTIN: 7316577759320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C23 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 91,4 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 51 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 49 kN Tragzahlen statisch: 430 kN Tragzahlen dynamisch: 405 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 70 mm Grenzdrehzahl min-1: 5000 Schultermaß D1: 130 mm Außendurchmesser D: 150 mm Schultermaß d2: 91,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außendurchmesser D: | 150 mm | Bauart: | käfiggeführt | Baureihe: | C23 | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 51 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 49 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 5000 | Innendurchmesser d: | 70 mm | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Lagerluft Bezeichner: | Radialluft größer als normal | Lagerluft Kennzeichen: | C3 | r min: | 2,1 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 3800 | Schultermaß d1: | 91,4 mm | Schultermaß D1: | 130 mm | Schultermaß d2: | 91,4 mm | Tragzahlen dynamisch: | 405 kN | Tragzahlen statisch: | 430 kN | Werkstoff: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: C 2314/C3, 100C 2314/C3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 297,21* | € 364,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 295,33* | € 365,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 497,66* | € 563,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 996,06* | € 1.084,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|