| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFCUT 120X99X8.1 Herst.-Nr.: CUT 120X99X8.1 EAN/GTIN: 7316572027936 |
| |
|
| | |
| CUT Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen steifen, glasfaserverstärkten Gleitring aus Polyamid und ein rechteckiges Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Der verschleißfeste Gleitring hat eine hohe Spaltextrusionsfestigkeit, wodurch ein reibungsarmer Betrieb auch bei hohen Drücken möglich wird. Ein überlappter Stoß erleichtert den Einbau. Geeignet für schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen) Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 91 mm | Verpackungslänge: | 121 mm | Packungsbreite: | 121 mm | Verpackungsvolumen: | 1.332 dm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, CUT 120X99X8.1, 07316572027936 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 8,62* | € 11,04* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,033* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|