Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kolbendichtungen CUT 220X199X8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFCUT 220X199X8.1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     CUT 220X199X8.1
EAN/GTIN:
     7316572208878
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
skf kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
CUT Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen steifen, glasfaserverstärkten Gleitring aus Polyamid und ein rechteckiges Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Der verschleißfeste Gleitring hat eine hohe Spaltextrusionsfestigkeit, wodurch ein reibungsarmer Betrieb auch bei hohen Drücken möglich wird. Ein überlappter Stoß erleichtert den Einbau. Geeignet für schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen)
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
10 mm
Verpackungslänge:
222 mm
Packungsbreite:
222 mm
Verpackungsvolumen:
492.84 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, CUT 220X199X8.1, 07316572208878
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.