| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFCUT 240X219X8.1 Herst.-Nr.: CUT 240X219X8.1 EAN/GTIN: 7316574467051 |
| |
|
| | |
| CUT Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen steifen, glasfaserverstärkten Gleitring aus Polyamid und ein rechteckiges Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Der verschleißfeste Gleitring hat eine hohe Spaltextrusionsfestigkeit, wodurch ein reibungsarmer Betrieb auch bei hohen Drücken möglich wird. Ein überlappter Stoß erleichtert den Einbau. Geeignet für schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen) Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 10 mm | Verpackungslänge: | 219 mm | Packungsbreite: | 243 mm | Verpackungsvolumen: | 532.17 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, CUT 240X219X8.1, 07316574467051 |
| | |
| |