Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kompakte Kolbendichtung MD 80X60X25-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFMD 80X60X25-L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MD 80X60X25-L
EAN/GTIN:
     7316577993632
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
skf kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
MD-L Dichtungen sind kompakte, doppeltwirkende Kolbendichtungen. Sie haben einen Dichtring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk und Antiextrusionsringe aus Polyester-Elastomer sowie Führungsringe aus Polyacetal an beiden Seiten. Die Antiextrusionsringe reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Spaltextrusion und verbessern dadurch das Verhalten bei hohen Drücken. Durch die integrierten Führungsringe kann auf zusätzliche externe Kolbenführungsringe verzichtet werden. Die Antiextrusions- und Führungsringe sind geteilt ausgeführt, um den Einbau zu erleichtern. Kompakte Komplettdichtungslösung;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 6547 für bestimmte Größen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
382 mm
Verpackungslänge:
82 mm
Packungsbreite:
82 mm
Verpackungsvolumen:
2.569 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, MD 80X60X25-L, 07316577993632
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.