| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFRIS 204 Herst.-Nr.: RIS 204 EAN/GTIN: 7316571100913 |
| |
|
| | |
| Einlageringe der Reihe RIS 2 sind primär zum Abfedern von Spannringlagern in Stehlagergehäusen aus Stahlblech vorgesehen. Sie werden zwischen Lageraußenring und Gehäusebohrung angeordnet, dämpfen Schwingungs- und Geräuschpegel, lassen einen geringen Lagerversatz im Gehäuse zu und nehmen leichte Wellendehnungen bzw. Schiefstellungen auf. Abfederung des Spannringlagers;Dämpfung von Schwingungen und Geräuschen;Aufnahme leichter Schiefstellungen Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Packungshöhe: | 19 mm | Verpackungslänge: | 53 mm | Packungsbreite: | 53 mm | Verpackungsvolumen: | 53.371 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 41.2 mm | ArtdesZubehörs: | Einlagering | Werkstoff: | Elastomer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loch-Sitzkissen, Sitzring, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehlagergehäuse, spannlager skf, spannlager, SKF, RIS 204, 07316571100913 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,45* | € 3,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,30* | € 3,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,31* | € 3,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,59* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|