Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RIS 204 SKF Einlagering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097f7.jpg
0901d196808097f7.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100RIS 204
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RIS 204
EAN/GTIN:
     7316571100913
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Einlagering Baureihe: RIS.. Bohrungskennzahl: 04 zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 14 mm Breite C: 19 mm Schultermaß d1: 41,2 mm Schultermaß D1: 52,3 mm Schultermaß d2: 46,8 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Schleuderscheiben Drehrichtung: wechselnd Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 47 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Schleuderscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Einlagering
Baureihe:
RIS..
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
14 mm
Breite C:
19 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
41,2 mm
Schultermaß D1:
52,3 mm
Schultermaß d2:
46,8 mm
Werkstoff:
NBR
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Loch-Sitzkissen, Sitzring, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehlagergehäuse, spannlager skf, spannlager, 100RIS 204, GEHÄUSERING, RIS 204
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,74*
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,93*
1
€ 3,19*
ab € 2,32*
€ 3,94*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.