Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einfachwirkender Kolben-Nutring aus Polyurethan SA 35X20X11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSA 35X20X11
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 35X20X11
EAN/GTIN:
     7316572012956
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Nutring
hydraulik kolbendichtung
SA Dichtungen sind einseitig wirkende Nutringe. Sie bestehen aus Polyurethan und sind in metrischen Größen erhältlich. Sie lassen sich in doppeltwirkenden Zylindern verwenden, wenn zwei Dichtungen in O-Anordnung vorgesehen werden. Einzelwirkende Dichtungen;Verfügbar in metrischen Größen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Zwei Dichtungen in O-Anordnung für doppeltwirkende Zylinder geeignet
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
12 mm
Verpackungslänge:
36 mm
Packungsbreite:
36 mm
Verpackungsvolumen:
15.552 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, SA 35X20X11, 07316572012956
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.