Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einfachwirkender Kolben-Nutring aus Polyurethan SA 45X30X11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSA 45X30X11
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 45X30X11
EAN/GTIN:
     7316572013007
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Nutring
kolbendichtung pu
SA Dichtungen sind einseitig wirkende Nutringe. Sie bestehen aus Polyurethan und sind in metrischen Größen erhältlich. Sie lassen sich in doppeltwirkenden Zylindern verwenden, wenn zwei Dichtungen in O-Anordnung vorgesehen werden. Einzelwirkende Dichtungen;Verfügbar in metrischen Größen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Zwei Dichtungen in O-Anordnung für doppeltwirkende Zylinder geeignet
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
12 mm
Verpackungslänge:
46 mm
Packungsbreite:
46 mm
Verpackungsvolumen:
25.392 cm³
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kolbendichtung, skf kolbendichtung, SKF, SA 45X30X11, 07316572013007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.