| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFSONL 218-518 Herst.-Nr.: SONL 218-518 EAN/GTIN: 7316572186008 |
| |
|
| | |
| Geteiltes Stehlagergehäuse aus Verbundmaterial oder Grauguss, das mit der Aufspannfläche verschraubt werden kann Die robusten Gehäuse sind für schwierige Betriebsbedingungen geeignet. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich. Robuste Ausführung;Geeignet für schwierige Betriebsbedingungen;Kostengünstige Lageranordnung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 298 mm | Verpackungslänge: | 360 mm | Packungsbreite: | 170 mm | Verpackungsvolumen: | 18.238 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,90* | € 1.108,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,24* | € 1.113,50* | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.035,33* | € 1.131,8651* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,29* | € 1.211,21* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.256,114* | € 1.315,324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|