Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stehlagergehäuse für Spannringlager, Gusseisen, japanische Normen SYJ 506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSYJ 506
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYJ 506
EAN/GTIN:
     7316571010250
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehäuse sind für die Aufnahme von Spannlagern vorgesehen. Die Graugussgehäuse sind robust, steif und kostengünstig. Sie sind für die meisten Anwendungsfälle geeignet und können direkt mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung erfüllt die japanischen Normen. Aufnahme hoher Belastungen in mehreren Richtungen;Robust;Hohe Steifigkeit;Schmale Ausführung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
81 mm
Verpackungslänge:
153 mm
Packungsbreite:
40 mm
Verpackungsvolumen:
495.72 cm³
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
118 mm
MittenhöheStehlager:
42.9 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
42 mm
Gehäuseart:
Stehlager
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
KugeligerSitzdurchmesser:
62 mm
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, SYJ 506, 07316571010250
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 12,95*
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 9,66*
€ 13,18*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 14,78*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 12,18*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.