Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1543377 Herst.-Nr.: 1543377 EAN/GTIN: 4010886815779 |
| |
|
| | |
| GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.02 m | Verpackungshöhe: | 0.045 m | Verpackungslänge: | 0.13 m | Länge: | 114,5 mm | Schlüsselweite Sechskant: | Mrz 32 Zoll | Länge 2: | 20,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher gedore, inbus schraubendreher, Gedore, 1543377, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,84* | € 1,20* | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,81* | € 1,20* | | | | | 3 Tage | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,84* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|