Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1500 H 18-150 Werkzeughalter gerader Dorn 150x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214W-2008408
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008408
EAN/GTIN:
     4010886877159
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.025 m
Verpackungshöhe:
0.06 m
Verpackungslänge:
0.155 m
Länge:
150 mm
Hakendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplattenhaken, Gedore, 2008408, Universalhalter (Lochplatten)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,96*
10 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,43*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 1,99*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.