Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896022168 Herst.-Nr.: 4682 EAN/GTIN: 4000896022168 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zum Trennen von z.B. Auspuffrohren insbesondere aus V2A-Stahl bis 2,5 mm Wandstärke und 75 mm ∅ - Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
- Größere Schneiddurchmesser werden durch Verlängern mit der Kette 4682-01 erreicht
- Geringer Kraftaufwand, durch Griptechnik fixiert
- Oberfläche: vernickelt
- Gesamtlänge: 255 mm
- Durchmesser (min-max): 15 – 75 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.82 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.82 kg | Ursprungsland: | ES | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.824 kg | Länge Warenwirtschaft: | 245 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 90 mm | Breite Warenwirtschaft: | 25 mm | Verpackungsvolumen: | 551 ccm | max. Durchmesser des Rohres: | 75.000000 mm | min. Durchmesser des Rohres: | 15.000000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,05* | € 85,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,27* | € 85,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,44* | € 87,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,24* | € 88,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,88* | € 100,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|