Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Halter für Bits 6420C ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Sechskant h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6420C
6420C
6420B;6420C;6420D
Artikel-Nr.:
     214W-4000896027910
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6420C
EAN/GTIN:
     4000896027910
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 41.5 mm
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.05 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.049 kg
Länge Warenwirtschaft:
42 mm
Höhe Warenwirtschaft:
21 mm
Breite Warenwirtschaft:
15 mm
Verpackungsvolumen:
13 ccm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 35,03*
6 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 35,29*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 37,36*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,92*
€ 38,33*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 32,87*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.