Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896040995 Herst.-Nr.: 880S-12 EAN/GTIN: 4000896040995 |
| |
|
| | |
| - Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 12
- Gesamtlänge: 28 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 18 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.034 kg | Länge Warenwirtschaft: | 32 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 22 mm | Breite Warenwirtschaft: | 22 mm | Verpackungsvolumen: | 15 ccm | Länge: | 28 mm | Schlüsselweite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,63* | € 6,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,64* | € 6,70* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,70* | € 6,83* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,85* | € 6,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,25* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|