Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-6Kt.-Steckschlüssel-Einsatz Hazet 880S-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-6Kt.-Steckschlüssel-Einsatz Hazet 880S-12
Kraft-6Kt.-Steckschlüssel-Einsatz Hazet 880S-12
Artikel-Nr.:
     4012-883499
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880S-12
EAN/GTIN:
     4000896040995
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Schlüsselweite: 12
  • Gesamtlänge: 28 mm
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 18 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
10
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,04*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,83*
8 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,87*
7 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 5,25*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.