Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gelenkgriff 8814 ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8814
8814
Artikel-Nr.:
     214W-4000896042036
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8814
EAN/GTIN:
     4000896042036
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.21 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.209 kg
Länge Warenwirtschaft:
255 mm
Höhe Warenwirtschaft:
24 mm
Breite Warenwirtschaft:
18 mm
Verpackungsvolumen:
110 ccm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 36,14*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 36,39*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 38,41*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,14*
€ 40,32*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 46,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.