Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Federteller-Montagewerkzeug 4963-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4963-1
4963-1
4963-1
Artikel-Nr.:
     214W-4000896050383
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4963-1
EAN/GTIN:
     4000896050383
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
Federteller
bremsfedernzange hazet

Anwendung:
Aus- und Einbau des Federtellers und der Bremsbelag-Haltefeder an Trommelbremsen

  • Druck-Drehteil mit Hartmetall-Beschichtung im vorderen Funktionsbereich
  • Bei z.B. VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL und RENAULT mit Trommelbremse hinten
  • Kunststoffgriff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 237 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.2 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.195 kg
Länge Warenwirtschaft:
242 mm
Höhe Warenwirtschaft:
23 mm
Breite Warenwirtschaft:
23 mm
Verpackungsvolumen:
128 ccm
Weitere Suchbegriffe: federteller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 65,17*
6 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 65,61*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 69,15*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 55,09*
€ 69,76*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 62,28*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.