Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896110353 Herst.-Nr.: 1849-7 EAN/GTIN: 4000896110353 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zur Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe - An VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l Bj. 2005 → ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (Benziner Bj. 2003 →) ∙ Scirocco 1,4 l Bj. 2009 → ∙ Lupo 4-Zylinder-Direkteinspritzer Bj. 1999 → ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
- T-Griff aus Kunststoff
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 135 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.15 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.139 kg | Länge Warenwirtschaft: | 135 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 80 mm | Breite Warenwirtschaft: | 15 mm | Verpackungsvolumen: | 162 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,60* | € 41,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,59* | € 41,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,91* | € 42,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,73* | € 42,98* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 36,13* | € 48,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|