Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dosenhalter 180-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
180-35
180-35
Artikel-Nr.:
     214W-4000896120826
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     180-35
EAN/GTIN:
     4000896120826
  • Dosenhalter, für 4 Dosen
  • Inklusive Montagekit für Werkstattwagen Assistent 167-3 S ∙ 167 T ∙ 167 XXL ∙ 179 BIG und Werkbank Assistent179 W ∙ 179 N W
  • Zum Einhängen in die Quadrat-Rasterlochung ohne zusätzlichen Adapter
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.72 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.717 kg
Länge Warenwirtschaft:
345 mm
Höhe Warenwirtschaft:
100 mm
Breite Warenwirtschaft:
110 mm
Verpackungsvolumen:
3795 ccm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 29,28*
€ 38,43*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 29,16*
€ 38,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 39,21*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 39,67*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 33,17*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.