Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896141418 Herst.-Nr.: 2239-6 EAN/GTIN: 4000896141418 |
| |
|
| | |
| - Mit Dauermagnet
zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben - Antriebssechskant brüniert
- DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 51.4 mm
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.15 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.025 G | Länge Warenwirtschaft: | 80 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 40 mm | Breite Warenwirtschaft: | 10 mm | Verpackungsvolumen: | 32 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,15* | € 10,64* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,04* | € 10,77* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,27* | € 11,73* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 9,34* | € 11,86* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,81* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|