Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728033305 Herst.-Nr.: V3330 EAN/GTIN: 4047728033305 |
| |
|
| | |
| VDE isoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite s1xs2: 8
- Länge l2: 55 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.06 kg | Länge Warenwirtschaft: | 80 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 35 mm | Breite Warenwirtschaft: | 50 mm | Verpackungsvolumen: | 140 ccm | Masse Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,83* | € 14,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,53* | € 15,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,08* | € 16,56* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,01* | € 16,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,33* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|