Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul V5091 22-tlg.S (188x393 mm) Schraubendrehereinsatz-Satz VIGOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1626290
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5091
EAN/GTIN:
     4047728050913
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
2K Weichschaum-Einlage Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm) VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung Schützt die Werkzeuge · da diese verrutschsicher eingebettet werden Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz Resistent gegen Öle und Fette Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: ∙ M5 – M16 Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 188mm · Höhe: 35mm · Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN · Antrieb Vierkant: 12,5mm · Antrieb Vierkant (Zoll): 1/2Zoll
Weitere Informationen:
Inhalt:
22-teilig
Bestückung:
Schraubendrehereinsatz-Satz
Marke:
VIGOR
Einlagenmodul:
S (188 x 393 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,70*
€ 117,88*
6 Tage
5
€ 5,45*
ab € 95,08*
€ 118,11*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 95,20*
€ 118,63*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 120,40*
23 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 125,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.