Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1.29/15 4 Abzughaken 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     214W-8011780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8011780
EAN/GTIN:
     4036976105155
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
1.29/15 4 Abzughaken 140 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.045 m
Verpackungslänge:
0.165 m
Hakenfußtiefe:
5 mm
Hakenfußbreite:
5,7 mm
Länge:
145 mm
Hakenfußlänge Unterkante Kopf:
120 mm
Hakenfußlänge Oberkante Kopf:
140 mm
Abstand Innenradius Hinterkante:
3 mm
Abstand Innenradius Hinterkante, abgesetzt:
3 mm
Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuß:
8,8 mm
Durchmesser Rundung:
R4 mm
Weitere Suchbegriffe: abzughaken gedore, abzughaken, Gedore, 8011780, Kugellagerabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 60,79*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 60,86*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,03*
€ 61,41*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 46,21*
€ 61,55*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 47,36*
€ 63,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.