Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1.72/3 Kugelgelenkabzieher 27 x 56 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214W-8030570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8030570
EAN/GTIN:
     4036976106015
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.068 m
Verpackungshöhe:
0.077 m
Verpackungslänge:
0.14 m
Spannweite -max- Außenabziehen:
27 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Hakenfußbreite:
60 mm
Spindelmaß Gewinde x Länge:
M 18x1,5 x 80
Öffnungstiefe:
56 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,96*
€ 59,89*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 60,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,71*
€ 60,52*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,87*
€ 60,98*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 48,33*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.