| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 217-11570013 Herst.-Nr.: 418.035.00400 EAN/GTIN: 4045444410103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanitätskoffer Multi inkl. Füllung 13169 und Wandhalterung Übergangsweise 22550022, Verbandskoffer nach DIN 13169, Verbandskasten Erste-Hilfe-Koffer aus Kunststoff (ABS) schlag- und bruchfest mobil und stationär einsetzbar mit Wandhalterung Inneneinteilung verstellbar Gummidichtung Verplombbar Inhalt nach DIN 13 169 Farbe: leuchtorange Maße: 330 x 420 x 150 mm Inhalt: 2 x Verbandtuch, DIN 13 152-A, 60 x 80 cm * 8 x Einmalhandschuhe, Vinyl 4 x Dreiecktücher, DIN 13 168, weiß, 96 x 96 x 136 cm 6 x Verbandpäckchen, DIN 13151-M * 2 x Verbandpäckchen, DIN 13151-G * 2 x Verbandpäckchen, DIN 13151-K * 4 x Fixierbinden, DIN 61634, 6 cm x 4 m 4 x Fixierbinden, DIN 61634, 8 cm x 4 m 4 x Augenkompressen, oval, 50 x 70 mm * 1 x Schere, DIN 58279-B190 kniegebogen 2 x Rettungsdecke 210 x 160 cm, gold/silber 2 x Heftpflaster, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m 4 x Folienbeutel, wiederverschließbar 8 x Fingerverbände 12 x 2 cm 8 x Fingerkuppenverbände 4 x 7 cm 8 x Pflaster-Strips 19 x 72 mm 16 x Wundschnellverbände, DIN 13019, 10 cm x 6 cm 10 x Vliestücher 12 x Kompressen, 10 x 10 cm * 16 x Pflaster-Strips 25 x 72 mm 2 x Kälte-Sofortkompresse, selbstaktivierbar 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe 1 x Inhaltsverzeichnis DIN 13169 Inkl. Ergänzungsset nach DIN13169-2021-11 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten orange din 13169, verbandkasten din 13169, verbandkasten orange, Erste Hilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 40 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,65* | € 79,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,09* | € 88,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 77,57* | € 94,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 86,83* | € 105,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 217 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,64* | € 118,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 217 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 217 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 217 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|