Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomie-Dispenser
>
Getränkedispenser
>
Kaltgetränkespender
>
Artikel
Helios Isoliergefäß Maxx 6 lEdelstahl, ideal geeignet für Kantinen,Krankenhäuser, Getränkespender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
217-30220351
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
8306
EAN/GTIN:
4006657083065
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Getränke-Dispenser
Helios Isoliergefäß Maxx 6 l Edelstahl, ideal geeignet für Kantinen, Krankenhäuser, Getränkespender, Helios MAXX eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz im Krankenhaus, im Altenpflegebereich, in Kantine und Casino, bei Konferenzen und im Gaststättenbetrieb. MAXX hält Heißgetränke viele Stunden heiß bzw. tagelang kühl, ohne elektrische Beheizung oder zusätzliche Dämmung. Helios Getränkebehälter MAXX überzeugen durch robuste Bauweise und optische Eleganz. Ein doppelwandiger, evakuierter Edelstahlkörper sorgt für die überdurchschnittlich hohe Isolierleistung. Alle Edelstahlteile sind aus hochwertigem Chrom/Nickelstahl, sämtliche Komponenten sind 100% geschmacksneutral.
... >
Lager 217
>
Medizinische Produkte
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Getränke-Spender
,
Getränkedispenser
,
Getränkespender
,
Isolier-Kanne
,
Isolierkanne
,
Thermos-Kanne
,
Thermoskanne
,
Kaltgetränke-Dispenser
,
Kaltgetränke-Spender
,
Kaltgetränkedispenser
,
Kaltgetränkespender
,
helios isolierkannen
,
kaltgetränke dispenser
,
isolierkanne verchromt
,
Helios Isoliergefäß Maxx 6 l
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 167,42*
Lager 9185
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 172,24*
Lager 217
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 193,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 217
Versand:
Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 217
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 40 cm (gross), zur
Alfi
0094.010.040
ab € 6,35*
Zubehör
Deckel zu Getränkespender Maxx 6 + 10 ltr. 430-434 + 430-435
Helios
DE 8306
ab € 7,24*
Zubehör
Helios Reinigungstabs 25 StückReinigungstabs für Isolierkannen,Entfernt Verkrustungen durch Kaffee
Helios
9901
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen