Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO Zirkulationspumpe Star-Z Nova 1/2" IG x 84 mm, PN 10, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2172-16329
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4132750
EAN/GTIN:
     4048482074733
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
umwälzpumpen wilo
WILO Zirkulationspumpe Star-Z Nova 1/2" IG x 84 mm, PN 10, 230 V

DDiese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Wilo-Star-Z NOVA (Nassläufer-Ausführung) für das Einfamilienhaus. Pumpe für Rohreinbau, blockierstromfester Synchronmotor mit hohem Anlaufdrehmoment. Messing-Pumpengehäuse, Noryl-Laufrad, Keramik-Welle. Leistungsaufnahme von 3 - 5 W. Serienmäßig mit Wärmedämmschale, Gehäuse-Gewinde Rp ½.
Betriebsdaten
Medientemperatur: 2 oC
Umgebungstemperatur: 2 oC
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Max. zulässige Wassergesamthärte: 3,57
mmol/l
(20 odH)
Motordaten
Störaussendung:
Störfestigkeit:
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme: 5 W
Drehzahl max.: 3000 U/Min
Nennstrom: 0.05 A
Schutzart Motor:
Kabelverschraubung:
Werkstoffe
Pumpengehäuse: Brass
Laufrad: PPE/PS-GF30
Welle: Ceramic
Lager: Carbon, synthetic
resin-impregnated
Einbaumaße
Saugseitiger Rohranschluss: Rp 1/2
Druckseitiger Rohranschluss: Rp 1/2
Baulänge: 84 mm
Bestellinformationen
Fabrikat:
Produktbezeichnung: Star-Z NOVA
Gewicht netto ca.: 0.8 kg
Artikelnummer: 4132750
Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Star-Z NOVA, G1-PN10,1x230V,5W
Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe
Star-Z NOVA, G1-PN10,1x230V,5W
Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik.
Diese Umwälzpumpe ist nur für
Trinkwasser geeignet.
Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Wilo
Star-Z NOVA (Nassläufer-Ausführung) für
das Einfamilienhaus.
Pumpe für Rohreinbau,
blockierstromfester Synchronmotor mit
hohem Anlaufdrehmoment.
Messing-Pumpengehäuse, Noryl-Laufrad,
Keramik-Welle.
Leistungsaufnahme von 3 - 5 W.
Serienmäßig mit Wärmedämmschale, Gehäuse
Gewinde
Rp 1/2.
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, Wilo-Star-RS 25/2, Wilo, Wilo Star, Wilo Star RS, Wilo Heizungspumpe, Umwälzpumpe, geregelte Heizungspumpe, Trinkwasserpumpe, Heizungsumwälzpumpe, Schnellanschluss mit Federklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,01*
€ 165,10*
5 Tage
94
€ 6,95*
ab € 130,24*
€ 165,11*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 134,87*
€ 166,90*
€ 5,95*
ab € 137,49*
€ 170,00*
Lager 2172
23
€ 6,90*
ab € 151,28*
€ 186,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4132751
ab € 145,49*
Ähnlich
Wilo
4132752
ab € 223,10*
Ähnlich
Wilo
2186186
ab € 814,71*
Ähnlich
Wilo
2186183
ab € 537,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.