| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-3525 Herst.-Nr.: 224830 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KG Übergangsstück SZ/PVC KGUS 250 mm, ohne Lippendichtung, System B
KG-Anschluss an Steinzeug Spitzende DN 250 KGUS
Ostendorf KG SN 4 Steinzeug Spitzende DN/OD 250 KGUS Steinzeug Spitzende DN 250 Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100 Formteile, glattwandig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 1401-1, gemäß ÖNORM EN 1401-1, gemäß GRIS-Gütevorschrift GV 09 (GRIS 175) mit eingelegtem Lippendichtring. Nennringsteifigkeit: SN 4 gemäß DIN EN ISO 9969 Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 bzw. ÖNORM EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany Kein Verwendungshinweis nötig Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, KG-Reduktion, KG-Rohr, Kanalgrund-Rohr, Kanalgrundrohr, KG-Übergänge, Übergangsmuffe, Übergangsstück, übergangsstück pe pvc, dichtring, KG-Anschluss, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGUS |
| | |
| |