| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-36766 Herst.-Nr.: 640200500 EAN/GTIN: 4024052274413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEIMEIER Anlege-/Tauchfühler 6402-00.500 20 - 50 °C, mit Wärmeleitsockel
HEIMEIER Thermostat-Kopf, mit Anlege- bzw. Tauchfühler., Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeits-, gefüllter Fühler mit 2 m Kapillarrohr., Für alle Heimeier Thermostat-Ventil-, unterteile. Verdeckte obere und untere, Begrenzung des Temperaturbereiches oder, Blockierung einer Einstellung durch, Anschlagclips. Einsatz des Fühlers in, Verbindung mit einem Wärmeleitsockel als, Anlegefühler oder mit einer Tauchhülse, als Tauchfühler. Sollwertbereich 20 bis, 50 Grd. C. Max. Fühlertemperatur, 60 Grd. C. Mit Wärmeleitsockel und, Spiralfeder. Merkzahl 20-30-40-50., Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: K, Art.-Nr. 6402-00.500 Thermostat-Kopf K mit Anlege- oder Tauchfühler, von IMI Heimeier. Für Mediumtemperaturregelung. Für die Mediumtemperaturregelung mit Thermostat-Ventilunterteilen und Dreiwegeventilen in Heizungs- und Kühlanlagen. IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf K mit Wärmeleitsockel, 20-50 Grad C HEIMEIER Thermostat-Kopf K mit Wärmeleitsockel, 20-50 Grad C Kein Spezialwerkzeug erforderlich HEIMEIER Thermostat-Kopf mit Anlege- bzw. Tauchfühler. Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeits- gefüllter Fühler mit 2 m Kapillarrohr. Für alle Heimeier Thermostat-Ventil- unterteile. Verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch Anschlagclips. Einsatz des Fühlers in Verbindung mit einem Wärmeleitsockel als Anlegefühler oder mit einer Tauchhülse als Tauchfühler. Sollwertbereich 20 bis 50 Grd. C. Max. Fühlertemperatur 60 Grd. C. Mit Wärmeleitsockel und Spiralfeder. Merkzahl 20-30-40-50.
Fabrikat: IMI Heimeier Typ: K Art.-Nr. 6402-00.500
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Kapillar-Thermostat, Kapillarrohrregler, Kapillarthermostat, Eintauchfühler, Tauchfühler, kapillarthermostat 50°c, tauchfühler, heizkörperregler heimeier, Mikrotherm-Regulierventil, 9690-01.000, Temperatureinstellung, Thermostat-Ventilunterteil, Radiatorheizungen, Anlegefühler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 44,30* | € 57,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 45,51* | € 58,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 48,77* | € 63,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 48,74* | € 65,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 48,75* | € 65,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|