| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-42634 Herst.-Nr.: 0050P EAN/GTIN: 3308815076232 |
| |
|
| | |
| SANIFLOOR+ Schmutzwasserpumpe SANIFLOOR+1, Siphon für Fliesenboden
Die SANIFLOOR+ 1 Haushaltspumpe mit Funktechnik wurde speziell für die Abwasserentsorgung bodengleicher Duschen entwickelt. Das Besondere ist, dass sie unabhängig vom Gefälle platziert werden kann (auch oberhalb der Duschtasse), da sie anfallendes Abwasser ansaugt und anschließend zum nächsten Fallrohr pumpt. Förderhöhe 3 m, Förderleistung 30 l/min. Die Sanifllor+1 ist steckerfertig mit Kabel für 220 - 240 V / 50 Hz. Die Ableitung des Abwassers erfolgt durch einen DN 25 / 32 mm Druckleitungsanschluss. Die Motorleistung beträgt 400 W. Rückschlagkappe, Ablauf für Fliesenböden, Funksensor und Anschlusszubehör sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen LxBxH: 295x164x290 mm, SANIFLOOR+ 1 mit Siphon für Fliesenböden, Gesamthöhe 68 mm. Frequenz: 868 MHZ (Signal bis 800 m). SFA Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage Sanifloor+1 mit Ablauf für bodengleiche Duschen mit Fliesenböden SFA Schmutzwasserhebeanlage Sanifloor+1 f. bodengleiche Duschen mit Fliesenböden Inbetriebnahme und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal! Die SANIFLOOR+ 1 Haushaltspumpe mit Funktechnik wurde speziell für die Ab- wasserentsorgung bodengleicher Duschen enwickelt. Das Besondere ist, dass sie unabhängig vom Gefälle platziert werden kann (auch oberhalb der Duschtasse), da sie anfallendes Abwasser ansaugt und anschl. zum nächsten Fallrohr pumpt. SANIFLOOR+ 1 mit Siphon für Fliesen- böden, Gesamthöhe 68mm. Frequenz: 868 MHZ (Signal bis 800 m).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Pumpen für Schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, Schmutzwasserpumpen, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, röhrengeruchsverschluss kunststoff, abwasserhebeanlage, tauchpumpen schmutzwasser, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sanicondens, Kondenswasser, Best,Sanicondensbest,Floor, Fliese, Sanifloor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,10* | € 909,08* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,66* | € 909,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,38* | € 913,07* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,51* | € 913,38* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.359,02* | € 1.445,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|