Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 700, 675 x 725 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 700, 675 x 725 mm
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 700, 675 x 725 mm
Artikel-Nr.:
     2172-45859
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     610340
EAN/GTIN:
     4015211610340
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 700, 675 x 725 mm


AP-Verteilerschrank
- für Fonterra-Flächentemperierung

- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016

- höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 140 mm

Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Modell 1294.1

Artikel 610 340
Typ: 700
L1: 675
L2: 725
Verteileranschluss senkrecht: <=8
Wärmemengenzähler senkrecht: <=8
Differenzdruckregler + Wärmemengenzähler senkrecht: <=6
Differenzdruckregler + Anschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht Anschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2: <=7
700 Viega 610340
Viega Aufputz-Verteilerschrank 1294.1 in 675x725mm
Viega Aufputz-Verteilerschrank 1294.1
in 675x725mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 165,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,27*
€ 188,10*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 186,87*
€ 228,16*
€ 5,95*
ab € 213,67*
€ 261,92*
€ 6,99*
ab € 240,90*
€ 293,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.