Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß
TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß
TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß
Artikel-Nr.:
     2172-48330
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     9240400
EAN/GTIN:
     4027255045804
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
betätigungsplatte weiß
TECEnow WC-Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung, weiß

T
TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik
Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm
Bezeichnung: TECEnow
Farbe: weiß
Bestell-Nr.: 9240400
TECEnow WC-Betätigungsplatte weiß
TECEnow WC-Betätigungsplatte weiß
Hinweis:
Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!
TECEnow WC-Betätigungsplatte für
Zweimengentechnik
Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen
zur Betätigung von vorne oder von oben.
Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte
mit gummigepufferten Betätigungstasten,
inklusive Betätigungsstangen und
Befestigungsmaterial. Geeignet für den
flächenbündigen Einbau in Verbindung mit
dem WC-Einbaurahmen und dem
TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit
Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5
mm
Bezeichnung: TECEnow
Farbe: weiß
Bestell-Nr.: 9240400
Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte, WC Vorwand, WC-Vorwand mit TECE, TECE Vorwand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 39,10*
10 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 33,995*
€ 41,045*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 43,10*
4 Tage
329
1
€ 4,00*
ab € 35,80*
€ 47,39*
Lager 2172
3
1
€ 6,90*
ab € 43,40*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.