Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net UP-Verteilerschrank Standard US-L1, Breite: 450 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Standard US-L1, Breite: 450 mm, lackiert
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Standard US-L1, Breite: 450 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     2172-51683
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFSUPST0L01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Heizmattenzubehör
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
KERMI xnet UP-Verteilerschrank Standard US-L1, Breite: 450 mm, lackiert
Unterputz

Kermi x-net Verteilerschrank US-L1
UP-Standard lackiert, Breite: 450 mm
Schrank zur Unterputz-Montage in
Standard-Ausführung,
bestehend aus:
Korpus, Türe mit Blendrahmen und
Estrichabschluss-
blende aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech
Sichtbare Teile pulverbeschichtet in
weiß
(ähnlich RAL 9016)
Rückwand mit 2 abnehmbaren
Befestigungsschienen
Herausnehmbare Rohrumlenkschiene
Tür mit Drehverschluss
Seitenwände mit Ausbrüchen für Vor-
und Rücklaufanschluss
Blendrahmen und Tür separat verpackt
Höhe 710 bis 780 mm, Tiefe 110 bis
150 mm
Weitere Suchbegriffe: verteiler schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,00*
ab € 79,66*
€ 102,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,63*
€ 110,51*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 101,56*
€ 135,00*
Lager 2172
7
€ 6,90*
ab € 135,72*
€ 170,10*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.