Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net UP-Verteilerschrank Standard US-L2, Breite: 535 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Standard US-L2, Breite: 535 mm, lackiert
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Standard US-L2, Breite: 535 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     2172-51684
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFSUPST0L02
EAN/GTIN:
     4037486079646
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Heizmattenzubehör
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Standard US-L2,
Breite: 535 mm, lackiert

Kermi x-net Verteilerschrank US-L2
UP-Standard lackiert, Breite: 535 mm
Schrank zur Unterputz-Montage in
Standard-Ausführung,
bestehend aus:
Korpus, Türe mit Blendrahmen und
Estrichabschluss-
blende aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech
Sichtbare Teile pulverbeschichtet in
weiß
(ähnlich RAL 9016)
Rückwand mit 2 abnehmbaren
Befestigungsschienen
Herausnehmbare Rohrumlenkschiene
Tür mit Drehverschluss
Seitenwände mit Ausbrüchen für Vor-
und Rücklaufanschluss
Blendrahmen und Tür separat verpackt
Höhe 710 bis 780 mm, Tiefe 110 bis
150 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,00*
ab € 86,76*
€ 110,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,41*
€ 119,16*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 113,31*
€ 145,36*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 158,53*
€ 195,45*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.