| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-54019 Herst.-Nr.: F11838 EAN/GTIN: 4013852247055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMPLEX Kombibox RTL-TH DIGITAL mit RTL 3/4" AG, mit digitalem RTL
verdrahtet. Regelbox für raumtemperaturabhängige Regelung von Flächenheizungen mit einstellbarer Rücklauftemperaturbegrenzung. Ausstattung: Wandeinbaukasten mit vormontiertem Ventilblock mit Entlüftung, Ventilblock-Anschluss mit G 3/4 a Eurokonus für rohrseitigen Anschluss mittels Klemmverschraubung, Bauschutzkappe aus EPS, Wandabdeckung aus Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9016), Befestigungslaschen für Tiefenverstellung der Wanddose, digitaler UP-Raumtemperaturregler (integrierbar in verschiedene Schalterserien (Geräterahmen DIN 49075, Installationsdose DIN 49073), mit Wochen- und Tages-Programm, minimale und maximale Rücklauftemperatur einstellbar, Display mit Hintergrundbeleuchtung weiß, max. 9 Schaltzeiten pro Tag programmierbar), Topmeter zur Durchflussanzeige und -regulierung, elektrothermischer Stellantrieb (230 V), "easy-connect" Steckanschluss für elektrischen Anschluss. Stellantrieb und RTL-Fühler vormontiert und verdrahtet. Vorbereitet für flexible Installation in Ständerwände (Installations-Set F11863), kombinierbar mit Simplex Design-Blenden.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 351,74* | € 430,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 368,04* | € 438,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 371,86* | € 439,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 383,87* | € 453,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|