| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-5686 Herst.-Nr.: 6201393 EAN/GTIN: 8711985094473 |
| |
|
| | |
| C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 28 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur
Seppelfricke: 15440004
VSH XPress C-Stahl Pressfittings aus unlegiertem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0034 nach DIN EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt. Oberfläche thermisch verzinkt und passiviert durch eine Chromatschicht. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl. Dimension 12 bis 108mm. Zur Verbindung von C-Stahlrohren nach DIN EN 10305-3. Temperaturbeständigkeit -35 bis 135 Grad, kurzzeitig 150 Grad, Druckbeständigkeit 16bar. Anwendungsgebiete: Heizungsinstallation nach DIN EN 12828 geschlossene Kühlkreisläufe und Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1 bis Klasse 3, Löschwasserinstallation nach DIN EN 14462 und DIN 1988-600, nass Sprinklerinstallation nach VdS und FM, nass. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Press Verschlusskappe, Press Verschlußstopfen, Press Winkelstück, Press Verschraubung, Press Übergangsstück, kupferpressfitting übergangsnippel, gewinde kreuzstück, gewinde muffe stahl, Seppelfricke, VSH, C-Stahl, Bogen, Simplex, Passbogen, Sprungbogen, Muffe, Anschlag, Schiebemuffe, Reduzierstück, T Stück, reduziert, Abgang, Kreuzstück, Übergangsstück, Übergangsmuffe,Übergangsbogen, Übergangswinkel, Absatzmuffe, Durchgangsverschraubung, Verschlusskappe, Schutzkappe, Übergangsflansch, Venturiestück, Kombirohr, Stahlrohr, ummantelt, Schälwerkzeug, Press, System, blank, Presswerkzeug, Pressfittings, Kupfer, Fitting, pressen, CU Installation, Solarinstallation, Gasinstallation, XPress, EPDM, Ring, Kreuzungspaar, Kreuz, Paar |
| | |
| |