| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58512 Herst.-Nr.: 734527 EAN/GTIN: 4015211734527 |
| |
|
| | |
| FONTERRA Smart Control-Raumthermostat 1250.5, 5-30 °C, weiß RAL 9003
Fonterra Smart Control-Raumthermostat - Für Einzelraumregelung der Fonterra-Flächentemperiersysteme
- geeignet für Fonterra Smart Control-Basiseinheit 1250 - Gehäuse Kunststoff signalweiß=RAL 9003
- Front s. Ausführung
- wahlweise Batterie- oder Strombetrieb (nur in Verbindung mit Netzteil Modell 2245.63 oder Modell 1250.22)
- max. 12 Smart Control-Stellantriebe, Funkreichweite im Gebäude ca. 25 m
Ausstattung Regler elektronisch, Ist-Temperaturanzeige digital, Einstellmöglichkeit der Soll-Temperatur, Funkübertragung
Technische Daten Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
Regelbereich 5 °C
CE-konform nach EN 60730 EN 300220
Modell 1250.5
Artikelnummer 734 527 B (Breite): 83 H (Höhe): 83 Tiefe: 22 Ausführung: signalweiß=RAL 9003 Fonterra Smart Control-Raumthermostat - für Einzelraumregelung der Fonterra-Flächentemperiersysteme
- geeignet für Fonterra Smart Control-Basiseinheit 1250 - Gehäuse Kunststoff signalweiß=RAL 9003
- Front s. Ausführung
- wahlweise Batterie- oder Strombetrieb (nur in Verbindung mit Netzteil Modell 2245.63 oder Modell 1250.22)
- max. 12 Smart Control-Stellantriebe, Funkreichweite im Gebäude ca. 25 m
Ausstattung Regler elektronisch, Ist-Temperaturanzeige digital, Einstellmöglichkeit der Soll-Temperatur, Funkübertragung
CE-konform nach EN 60730 EN 300220 Viega Fonterra Smart Control-Raumthermostat Gehäuse Kunststoff signalweiß=RAL 9003, Modell 1250.5 B: 83 H: 83 T: 22 Ausführung: signalweiß=RAL 9003 Viega Raumthermostat Fonterra Smart Control 1250.5 in signalweiß RAL9003
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 90,39* | € 112,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,85* | € 114,96* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 92,27* | € 115,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 103,00* | € 129,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,33* | € 140,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|