Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 460, 440 x 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 460, 440 x 490 mm
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 460, 440 x 490 mm
Artikel-Nr.:
     2172-59109
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     610326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 460, 440 x 490 mm

AP-Verteilerschrank
- für Fonterra-Flächentemperierung

- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016

- höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 140 mm

Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Modell 1294.1

Artikel 610 326
Typ: 460
L1: 440
L2: 490
Verteileranschluss senkrecht: <=3
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
460 Viega 610326
Viega AP-Verteilerschrank Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016, Modell 1294.1 Typ: 460 L1: 440 L2: 490 Verteileranschluss senkrecht: <=3 Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
Viega Aufputz-Verteilerschrank 1294.1
in 440x490mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 111,90*
€ 142,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,43*
€ 164,61*
Lager 2172
6
€ 6,90*
ab € 156,14*
€ 194,52*
€ 5,95*
ab € 184,34*
€ 226,46*
€ 6,99*
ab € 208,55*
€ 254,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.