Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 560, 525 x 575 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 560, 525 x 575 mm
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 560, 525 x 575 mm
Artikel-Nr.:
     2172-59110
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     610333
EAN/GTIN:
     4015211610333
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 560, 525 x 575 mm

AP-Verteilerschrank
- für Fonterra-Flächentemperierung

- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016

- höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 140 mm

Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Modell 1294.1

Artikel 610 333
Typ: 560
L1: 525
L2: 575
Verteileranschluss senkrecht: <=5
Wärmemengenzähler senkrecht: <=5
Differenzdruckregler + Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
Differenzdruckregler + Anschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht Anschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2: <=4
Viega Aufputz-Verteilerschrank 1294.1 in 525x575mm
Viega Aufputz-Verteilerschrank 1294.1
in 525x575mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 115,93*
€ 148,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,95*
€ 170,06*
Lager 2172
6
€ 6,90*
ab € 175,53*
€ 216,60*
€ 5,95*
ab € 191,75*
€ 234,92*
€ 6,99*
ab € 215,04*
€ 263,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.