| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-60022 Herst.-Nr.: HZ1448L EAN/GTIN: 4022023308211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HZ-Heizkörperanschluss HKU R, Profipress HKU L-18 VK, Nr. 1448L, zweiteilig
HZ-Heizkörperanschluss, 18 mm, links, Kontur V, zum Pressen von Cu/C-Stahl. Zweiteiliger HZ Heizkörperanschlüsse aus Messing für den schnellen Heizkörperanschluss bei der Vorwandinstallation. Für Ventil-Kompaktheizkörper mit Anschluss unten links. Produkteigenschaften: - hohes Durchflussvermögen - für Kupfer- und Stahlrohre - max. 10 Bar Betriebsdruck - max. 90°C Dauerbetriebstemperatur Geeignet für: - Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung (AWA) voreinstellbar absperrbar bzw. wahlweise auch entleerbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Press Winkelstück, Pressfitting, Pressfittings, kupferpressfittings, HKU, AWA, PBV, Zubehör, HZ, Heizkörper, Anschluss, Anschlüsse, Pressen, Schrauben, Löten, Presssystem, Innengewinde, Kontur, Eurokonus, Unterputz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 41,57* | € 53,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 47,09* | € 62,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 50,67* | € 65,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|