Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG 2000 - SN10 KGB-Bogen 67°, DN 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-60388
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     771330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Dichtring
Dichtringsortiment
KG 2000 - KGB-Bogen 67°, DN 110

Ostendorf KG2000 SN10
Bogen DN/OD 110 67 Grad
KG2000 B Bogen DN/OD 110 67 Grad
Ostendorkf KG2000 Polypropylen, SN10 und SN16 DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Maigrün (RAL 6017) Material: Polypropylen PP-MD
Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969>16kN /m². Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Auf 7 bar Dichtheit gemäß DIN EN 1277 geprüft. Nachweisliche Erfüllung der Kriterien für Wasserschutzzone II und III gemäß ATV-DVWK-A 142. Einsetzbar im Schwerlastbereich SLW 60 (gemäß Regelstatik). Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich) Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany
Kein Verwendungshinweis nötig
Ostendorkf KG2000 Polypropylen,
SN10 und SN16
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,
400 und 500mm
Anwedungsbereich:
erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen
Farbe: Maigrün (RAL 6017)
Material: Polypropylen PP-MD
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, KG-Bögen, dichtring, KG-Bogen, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,01*
Lager 2172
30
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,71*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.